M2A0.124P063B14 0,12KW 1500RPM 230/400 50HZ IP55 IE2 B14

Motor CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:M2A0.124P063B14
Rubix:799213921000
EAN:3660338522260
brand logo

Resumen técnico

Potencia0.12 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M2A0.124P063B14 0,12KW 1500RPM 230/400 50HZ IP55 IE2 B14


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 de 0.75 kW a 55 kW e IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC instalado de serie en los tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 0,12KW 1500rpm B14 63M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL9006

Aplicaciones

Potencia de rotación

Información técnica


Atributos
Potencia0.12 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1500 rpm
Materialaluminio
Altura de eje63 mm
Número de polos4
Clase de eficienciaie2
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje11 mm
Peso3.5 kg
188,82 Sin IVA
/ unidad
228,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días