M2A0.256P071B3 0,25KW 1000RPM 230/400 50HZ IP55 IE2 B3

Motor AC trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:891559
Mecaline:M2A0.256P071B3
Rubix:799213900000
EAN:3660338522475
brand logo

Resumen técnico

Potencia0.25 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M2A0.256P071B3 0,25KW 1000RPM 230/400 50HZ IP55 IE2 B3


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 & above.
MOTOR 0,25KW 1000rpm B3 71M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL9006

Aplicaciones

Potencia rotativa

Información técnica


Atributos
Potencia0.25 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1000 rpm
Materialaluminio
Altura de eje71 mm
Número de polos6
Clase de eficienciaie2
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje14 mm
Peso6 kg
257,24 € Sin IVA
/ unidad
311,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días