M3A2.24P100B14 2,2KW 1500RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B14

Motor CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:891535
Mecaline:M3A2.24P100B14
Rubix:799213727000
EAN:3660338524202
brand logo

Resumen técnico

Potencia2.2 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M3A2.24P100B14 2,2KW 1500RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B14


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 de 0.75 kW a 55 kW e IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 & superiores.
MOTOR 2,2KW 1500rpm B14 100L 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL9006

Aplicaciones

Potencia de rotación

Información técnica


Atributos
Potencia2.2 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1500 rpm
Materialaluminio
Altura de eje100 mm
Número de polos4
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje28 mm
Peso23.9 kg
864,37 € Sin IVA
/ unidad
1045,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días