LN-40

Montaje de pie de horquilla LN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LN-40
Rubix:798001211000
fabricante:5148
EAN:4052568065010
LN-40 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Tipomontaje de pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LN-40


Montaje de pie de horquilla LN-40 para montaje giratorio de cilindros DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Tamaño=40, basado en el estándar=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 150 °C, peso del producto=192 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x55x36 mm
Peso neto195,5 g
Tipomontaje de pie de horquilla
27,76 Sin IVA
/ unidad
33,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días