Referencias
Nilfisk:107146708
Rubix:798481424000
EAN:4005337188724

Detalles de producto : POSEIDON 5 - 53 FA
The MC 5 PA-FA mid range are the most versatile partners for demanding customers in agriculture, industry, construction and automotive.
Información técnica
Atributos
| Presión | 180 bar |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 400 V |
| Potencia | 3400 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2230,03 € Sin IVA
/ unidad
2698,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
