Limpiador de alta presión móvil de agua fría

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Limpiador de alta presión móvil de agua fría (5)
  • Marca

    5 Producto(s) de 5 variante (s):

    Relevancia
    • kärcher:1.676-100.0
    • rubix:798936389000
    • Flujo
      380 l/h
    • Presión
      120 bar
    187,55 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • kärcher:1.520-932.0
    • rubix:798668957000
    • ean:4039784695566
    • Flujo
      500 l/h
    • Presión
      150 bar
    1403,60 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:855051
    • rubix:798764312000
    • ean:3660338105555
    • Flujo
      660 l/h
    • Presión
      150 bar
    2140,54 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:855049
    • rubix:798764311000
    • ean:3660338105548
    • Flujo
      600 l/h
    • Presión
      160 bar
    979,95 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:879774
    • rubix:798950242000
    • ean:3660338332807
    • Flujo
      500 l/h
    • Presión
      150 bar
    693,85 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días