HIDROLAVADORA K 3 POWER CONTROL
HIDROLIMPIADORA K 3 POWER CONTROL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Kärcher:1.676-100.0
Rubix:798936389000
EAN:4054278605166





Documentos
Detalles de producto : HIDROLAVADORA K 3 POWER CONTROL
Incluye de serie una pistola G 120 G Power Control, una lanza vario power, una lanza turbo y 7m de manguera de alta presión.
Cualidades
Limpio y cómodo: el depósito de detergente puede extraerse para el llenado.
El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.
Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.
El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.
Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.
Aplicaciones
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín, terraza o balcón
- Vallas y senderos de jardín o placas de piedra de pequeñas dimensiones
- Motos y ciclomotores
Información técnica
Atributos
| Flujo | 380 l/h |
|---|---|
| Presión | 120 bar |
| Fuente de alimentación | 220 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,00 € Sin IVA
/ unidad
187,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
