NHP potente y manejable que asegura una limpieza rápida y eficaz. Adaptado a la limpieza profesional de talleres, patios, vehículos de tamaño medio...
Presión (máxima): 160 bares
Presión de trabajo: 135 bares
Caudal de agua (máximo): 600 l/h
Tensión / Potencia: 230 V / 3 kW
Velocidad de rotación: 2800 tr/min
Bomba: Axial de latón
Pistones: Inox.
Depósitos de detergentes: x 2 de 0,6 litros
Manómetro: sí
Longitud del cable eléctrico: 5 m
Longitud del tubo flexible: 12 m
Dimensiones (l x ancho x a, cm) : 38 x 33 x 84
Peso: 24 kg
GARANTÍA DE 2 AÑOS