MLGPM100TF-50Z-B

MLGP-B/F-Z (ø40 a ø100), Cilindro guía de perfil bajo con bloqueo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MLGPM100TF-50Z-B
Rubix:799235468000
fabricante:MLGPM100TF-50Z-B
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MLGPM100TF-50Z-B


Los cilindros con bloqueo en el extremo de tipo guiado están disponibles con una variedad de métodos de bloqueo y opciones de bloqueo en una dirección o en ambas, según el modelo de cilindro. Es posible realizar paradas de emergencia y paradas intermedias. La posición de bloqueo puede modificarse para adaptarse a la posición de un tope exterior o al espesor de las piezas sujetadas.

Cualidades

Con bloqueo. Parada posible en cualquier posición del recorrido. Dirección de bloqueo seleccionable. Compacidad y ligereza. Diámetros: 40, 50, 63, 80, 100 (mm). Recorridos de 5 a 350mm (según el diámetro). Son posibles 4 tipos de montaje: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral en ranura en T. Los interruptores automáticos pueden montarse en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
1156,47 € Sin IVA
/ unidad
1399,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días