Referencias
SMC:C55B100-125
Rubix:799251715000
fabricante:C55B100-125
Documentos
Detalles de producto : C55B100-125
Cilindro compacto ISO 21287.
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Carreras estándar hasta 150 mm.
Variantes de cilindro: ATEX.
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Carreras estándar hasta 150 mm.
Variantes de cilindro: ATEX.
•Cumple con la norma ISO 21287.
•Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm.
•Amplio rango de recorrido desde 5 mm hasta 150 mm.
•La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales.
•La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido.
•Los interruptores automáticos se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro.
Imán incorporado: Sin imán
Estilo de montaje: B (Estándar)
Diámetro (Bore): 100mm
Recorrido: 125
Rosca del extremo de vástago: Rosca hembra en el extremo de vástago
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de salida o conector pre-cableado: 0.5m [O ninguno en caso de no tener interruptor]
Número: 2 uds. [O ninguno en caso de no tener interruptor]
Opciones del extremo de vástago: Ninguna
Fabricado en acero inoxidable: Ninguno
•Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm.
•Amplio rango de recorrido desde 5 mm hasta 150 mm.
•La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales.
•La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido.
•Los interruptores automáticos se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro.
Imán incorporado: Sin imán
Estilo de montaje: B (Estándar)
Diámetro (Bore): 100mm
Recorrido: 125
Rosca del extremo de vástago: Rosca hembra en el extremo de vástago
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de salida o conector pre-cableado: 0.5m [O ninguno en caso de no tener interruptor]
Número: 2 uds. [O ninguno en caso de no tener interruptor]
Opciones del extremo de vástago: Ninguna
Fabricado en acero inoxidable: Ninguno
Cualidades
•Cumple con la norma ISO 21287
Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm
Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Alta resistencia al desgaste
Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm
Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Alta resistencia al desgaste
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,07 € Sin IVA
/ unidad
290,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días