MLGPM20TF-100Z-B
MLGP-B/F-Z (ø20 a ø32), cilindro guía estándar con bloqueo unidireccional
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MLGPM20TF-100Z-B
Rubix:799235466000
fabricante:MLGPM20TF-100Z-B

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : MLGPM20TF-100Z-B
Cilindro guía compactoDiámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Carreras de hasta 400 mmMúltiples superficies de montaje.
Cualidades
Con bloqueo. Parada posible en cualquier posición de la carrera. Dirección de bloqueo seleccionable. Compacidad y ligereza. Diámetros: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm). Carreras de 20 a 350 mm (dependiendo del diámetro). Son posibles 4 tipos de montaje: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral con ranura en T. Los auto switches se pueden montar en 2 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,58 € Sin IVA
/ unidad
464,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días