JCQA40-20

JC(D)Q, Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JCQA40-20
Rubix:799236117000
fabricante:JCQA40-20
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JCQA40-20


Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple. Ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Tope amortiguador. Los auto switches pueden montarse en 4 superficies.

Cualidades

Cilindro compacto de doble efecto, vástago simple. Ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Amortiguador. Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
55,77 € Sin IVA
/ unidad
67,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días