Referencias
Mitutoyo:527-402
Rubix:798321035000
EAN:4946368108889

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 10 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 200 mm |
| Capacidad | 310 mm |
Detalles de producto : 527-402
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 10 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 200 mm |
| Capacidad | 310 mm |
| Sección | 100x6,5 |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,00 € Sin IVA
/ unidad
264,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días