Referencias
Festo:DGSS-16-25-E1A
Rubix:799258002000
fabricante:8164072
EAN:4052568620073

Resumen técnico
| Tipo | unidad mini dgss-16-25-e1a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Detalles de producto : DGSS-16-25-E1A
minisledes DGSS-16-25-E1A
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad mini dgss-16-25-e1a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 16 |
| Serie | dgss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,47 € Sin IVA
/ unidad
294,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días