FENG-80-320-KF

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FENG-80-320-KF
Rubix:798194963000
fabricante:34526
EAN:4052568115425
FENG-80-320-KF Guide unit

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FENG-80-320-KF


Unidad de guía FENG-80-320-KF con guía de rodamiento de bolas recirculantes, sirve para la protección contra la rotación, proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=80, Carrera=320 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculantes, Estructura de diseño=Guía

Información técnica


Atributos
Peso neto12800 g
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro320 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño80
1439,28 Sin IVA
/ unidad
1741,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días