CLR-40-20-R-P-A-K11-R8

Cilindro con abrazadera giratoria

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CLR-40-20-R-P-A-K11-R8
Rubix:798195100000
fabricante:535496
EAN:4052568169091
CLR-40-20-R-P-A-K11-R8 Linear/swivel clamp

Resumen técnico

Tipocilindro con abrazadera giratoria
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLR-40-20-R-P-A-K11-R8


Abrazadera lineal/giratoria CLR-40-20-R-P-A-K11-R8 sistema de sujeción con movimiento lineal y giratorio de 90 deg hacia la derecha. patrón de orificios estándar según ISO 21287. Con protección contra polvo y salpicaduras de soldadura. Carrera total=38 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Rosca del vástago del pistón=M8, Ángulo de giro=90 deg +/- 2 deg, Carrera de sujeción=20 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto1178,5 g
Tipocilindro con abrazadera giratoria
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño40
515,89 Sin IVA
/ unidad
624,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días