CUJB8-4DM

Mini cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CUJB8-4DM
Rubix:799255215000
fabricante:CUJB8-4DM
EAN:3618035664387
brand logo

Resumen técnico

Tipomini cilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUJB8-4DM


La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x21x13 mm
Peso neto17 g
Tipomini cilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro4 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
31,08 € Sin IVA
/ unidad
37,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días