CUJB6-4S

Mini cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CUJB6-4S
Rubix:752102321043
fabricante:00035420
EAN:3618035664684
C(D)UJ, Miniature Free Mount Cylinder

Resumen técnico

Tipocuj
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUJB6-4S


La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x19x13 mm
Peso neto23 g
Tipocuj
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro4 mm
28,33 Sin IVA
/ unidad
34,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días