Referencias
Festo:ADVULQ-100-50-P-A
Rubix:798192913000
fabricante:156755
EAN:4052568120085

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-100-50-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-100-50-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguamiento flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3759,8 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,30 € Sin IVA
/ unidad
777,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días