CUJB6-10D

Mini cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CUJB6-10D
Rubix:751605276043
fabricante:CUJB6-10D
EAN:3618035664820
C(D)UJ, Miniature Free Mount Cylinder

Resumen técnico

Tipocuj
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUJB6-10D


La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x19x13 mm
Peso neto18 g
Tipocuj
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
28,33 € Sin IVA
/ unidad
34,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días