Referencias
SMC:CDUJB6-6S
Rubix:752101638043
fabricante:00019398
EAN:3618035784733

Resumen técnico
| Tipo | simple efecto - retorno por muelle |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDUJB6-6S
La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x19x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16 g |
| Tipo | simple efecto - retorno por muelle |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 6 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,92 € Sin IVA
/ unidad
38,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días