DPDM-Q-20-5-S-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-Q-20-5-S-PA
Rubix:799262324000
fabricante:4840821
EAN:4052568293529
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto dpdm-q-20-5-s-pa
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-Q-20-5-S-PA


Compacto: más corto, más ligero y que puede atornillarse directamente de diferentes maneras. Amortiguación constante, con vástago no rotativo o pasante, de simple o doble efecto: exactamente como lo necesite.
Cilindro compacto DPDM-Q

Cualidades

Fijación mediante orificios pasantes y rosca interior
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto dpdm-q-20-5-s-pa
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
81,00 Sin IVA
/ unidad
98,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días