CDQ2A80TF-300DCMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2A80TF-300DCMZ
Rubix:799252504000
fabricante:00789611
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2A80TF-300DCMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar los auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Admite auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro300 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
220,12 € Sin IVA
/ unidad
266,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días