GAFA DE PATILLA SF517ASP-GRN VERDE/NEGRO LENTE GRIS ANTI-RALLADURA
3M™ SecureFit™ Gafas de seguridad serie 500
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:SF517ASP-GRN
Rubix:799102236000
fabricante:7100243977
EAN:04054596869691





Resumen técnico
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | gris |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFA DE PATILLA SF517ASP-GRN VERDE/NEGRO LENTE GRIS ANTI-RALLADURA
Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ Serie 500 presentan una forma de lente estilizada con patillas que se autoajustan automáticamente para ayudar a proporcionar un ajuste seguro y cómodo.
Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 500 tienen una lente de forma estilizada con patillas que se ajustan automáticamente para proporcionar un ajuste seguro y cómodo.
Cualidades
Gama de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ elegantes y compatibles con patillas ajustables mediante ruleta para adaptar la lente a los rasgos faciales y a la posición de las gafas, diseñadas para mejorar la colocación cuando se usan con mascarillasEl innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabezaEl recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)Protección contra rayos UV hasta 400 nmLas patillas planas y flexibles permiten combinar sin problema las gafas con orejeras y brindan una protección lateral sólida
Aplicaciones
Aviación; Cuerpos de seguridad; Mantenimiento de instalaciones; Petróleo y gas; Rehabilitación
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | gris |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | si |
| Material de derivación | nilón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,93 € Sin IVA
/ unidad
21,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días