GAFAS DE PATILLA SWIFT AZUL LENTE AHUMADA ANTIRALL ANTIEMP
Gafas SWIFT
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bollé Safety:SWIFTN20E
Rubix:799191233000
EAN:3660740019754


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | ahumada |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA SWIFT AZUL LENTE AHUMADA ANTIRALL ANTIEMP
Diseñada para satisfacer las necesidades esenciales de seguridad, SWIFT es una gafa rentable que combina diseño, comodidad y durabilidad. Con su tratamiento antirrayas y antivaho PLATINUM Lite, SWIFT garantiza una claridad óptima en cualquier situación. La montura está perfectamente equilibrada para ofrecer comodidad a diario, mientras que las patillas flexibles, contorneadas y texturizadas proporcionan protección lateral y un ajuste y sujeción perfectos. SWIFT, un modelo ecológico de nuestra gama Go Green, está fabricada con un 31% de policarbonato reciclado y es totalmente reciclable gracias a su diseño monomaterial sin piezas metálicas. Elija la versión transparente, disponible en Ecopackaging, para una durabilidad aún mayor.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | ahumada |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | no |
| Color | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días