GAFAS DE PATILLA I-3 NEGRO/GRIS LENTE INCOLORA, SUPRAVISION SAPPHIRE
Gafas con patillas I-3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Uvex:9190175
Rubix:799200374000
fabricante:9190175
EAN:4031101599694


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA I-3 NEGRO/GRIS LENTE INCOLORA, SUPRAVISION SAPPHIRE
Cada persona es diferente. Son las diferencias las que nos hacen únicos. Un buen producto debe concebirse para todo tipo de personas, especialmente cuando se trata de la seguridad. Porque solo unas gafas de protección que se ajusten bien se utilizan con placer.
Cualidades
Adaptable a cualquier estructura facial con un confort extraordinario y una sujeción segura sin concesiones. Recubrimiento uvex supravision excellence: interior antiempañante, exterior muy resistente al rayado y a los productos químico.
Aplicaciones
Risk of mechanical projections.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | si |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,52 € Sin IVA
/ unidad
12,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días