126-128 MICROMETRO PARA ROSCAS 75-100 MM
Micrómetro exterior para la medición de roscas con puntas intercambiables - Serie 126
Ver información técnicaReferencias
Mitutoyo:126-128
Rubix:798321349000
EAN:4946368015712
Detalles de producto : 126-128 MICROMETRO PARA ROSCAS 75-100 MM
Precisión : ± 5 µm. Peso : 450 g. Husillo de medición : 1 vuelta de tambor igual a 0,5 mm, con dispositivo de bloqueo. Puntas opcionales. Analógico. Unidad de medida métrica. Dimensiones : L : 115,6 mm ; a : 65 mm.
Aplicaciones
Para medir los diámetros en los flancos de las roscas.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 75 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
523,00 € Sin IVA
/ unidad
632,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días