126-125 MICROMETRO PARA ROSCAS 0-25 MM
Micrómetro exterior para la medición de roscas con puntas intercambiables - Serie 126
Ver información técnicaReferencias
Mitutoyo:126-125
Rubix:798321352000
EAN:4946368015682
Detalles de producto : 126-125 MICROMETRO PARA ROSCAS 0-25 MM
Precisión : ± 4 µm. Husillo de medición : 1 giro del tambor equivalente a 0,5 mm, con dispositivo de bloqueo. Peso : 240 g. Puntas opcionales. Analógico. Unidad de medida métrica. Dimensiones : L : 39,5 mm ; a : 25 mm.
Aplicaciones
Para medir los diámetros en los flancos de las roscas.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,00 € Sin IVA
/ unidad
448,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días