126-126 MICROMETRO PARA ROSCAS 25-50 MM
Micrómetro exterior para la medición de roscas con puntas intercambiables - Serie 126
Ver información técnicaReferencias
Mitutoyo:126-126
Rubix:798321351000
EAN:4946368015699
Detalles de producto : 126-126 MICROMETRO PARA ROSCAS 25-50 MM
Precisión : ± 4 µm. Peso : 290 g. Husillo de medida : 1 vuelta de tambor igual a 0,5 mm, con dispositivo de bloqueo. Puntas opcionales. Analógico. Unidad de medida métrica. Dimensiones : L : 64,5 mm ; a : 32 mm.
Aplicaciones
Para medir los diámetros en los flancos de las roscas.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 25 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,00 € Sin IVA
/ unidad
537,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días