126-127 MICROMETRO PARA ROSCAS 50-75 MM
Micrómetro exterior para la medición de roscas con puntas intercambiables - Serie 126
Ver información técnicaReferencias
Mitutoyo:126-127
Rubix:798321350000
EAN:4946368015705
Detalles de producto : 126-127 MICROMETRO PARA ROSCAS 50-75 MM
Precisión: ± 4 µm. Peso: 390 g. Husillo de medición: 1 giro del tambor igual a 0,5 mm, con dispositivo de bloqueo. Puntas opcionales. Analógico. Unidad de medida métrica. Dimensiones: L: 90 mm; a: 45 mm.
Aplicaciones
Para medir los diámetros en los flancos de las roscas.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 50 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,00 € Sin IVA
/ unidad
597,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


