JGO MICROMETROS EXTERIORES 0-100 MM

Estuche para micrómetro mecánico/digital Fortis Tools

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:42830001, 9422500001
Rubix:799281802000
fabricante:4317784717113
EAN:4317784717113
brand logo

Detalles de producto : JGO MICROMETROS EXTERIORES 0-100 MM


Juego de micrómetros de exteriores digitales

Características: superficies de medición refrentadas con metal duro, altura de los dígitos del display LCD 6,5 mm. Con ajuste de la fuerza de medición con trinquete, palanca de apriete y aislamiento térmico. Se suministra con medida de ajusta a partir de un rango de medición de 25–50 mm y pila CR357, 1,5 V, en maletín de plástico.

Funciones: conexión y desconexión automáticas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición, ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas).
Contenido del juego:
1 micrómetro de exteriores, 0–25 mm
1 micrómetro de exteriores, 25-50 mm
1 micrómetro de exteriores, 50-75 mm
1 micrómetro de exteriores, 75-100 mm
3 barras patrón, 25; 50 y 75 mm
1 llave de regulación

Información técnica


Atributos
868,83 € Sin IVA
/ unidad
1051,28 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días