193-902 MICROMETRO EXTER
Juego de micrómetros exteriores con contador - Série 193
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:193-902
Rubix:798367576000
EAN:4946368051109
Documentos
Detalles de producto : 193-902 MICROMETRO EXTER
Cualidades
Micrómetro exterior con contador para una lectura rápida y fiable.
Aplicaciones
Juego de micrómetros exteriores con contador. Características técnicas : Lecture 0,001 mm, 0,01 mm Resolución del contador 0,01 mm Graduaciones : Tambor y casquillo graduados cromados mate Planicidad 0,6 'm Paralelismo (2+L/100) 'm, L = longitud maximale mesurée (mm) Superficie de medición En carburo, rectificada, finamente lapeada Husillo de medición : 1 tour de tambour igual a 0,5 mm con dispositif de blocage Fuerza de medición : 5-15 N Livré : En estuche, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), aislante (jusqu'à 100 mm), llave
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
948,00 € Sin IVA
/ unidad
1147,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
