MICROBROCA WN DE MDI TIALN REFRIGERACION INTERNA 5XD 1,90 MM

Microbroca WN MDI TiALN refrigeración interna 7xD

Ver información técnica

Referencias

Gühring:6405 1.900
Rubix:799284442000
fabricante:9064050019000
EAN:4049844103962
brand logo

Resumen técnico

Tipo de vástagocilíndrico

Detalles de producto : MICROBROCA WN DE MDI TIALN REFRIGERACION INTERNA 5XD 1,90 MM


Microbroca espiral de metal duro, 5 x D

Características: De corte a la derecha, con afilado especial. Ángulo de hélice normal, sin aumento del espesor del núcleo. Broca con refrigeración interior. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.

Aplicación: Broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1400 N/ mm².

Información técnica


Atributos
Tipo de vástagocilíndrico
0,02 € Sin IVA
/ unidad
0,02 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días