MICROBROCA WN DE MDI TIALN REFRIGERACION INTERNA 5XD 2,50 MM
Microbroca WN MDI TiALN refrigeración interna 7xD
Ver información técnicaReferencias
Gühring:6405 2.500
Rubix:799284968000
fabricante:9064050025000
EAN:4049844103825

Detalles de producto : MICROBROCA WN DE MDI TIALN REFRIGERACION INTERNA 5XD 2,50 MM
Microbroca espiral de metal duro, 5 x D
Características: De corte a la derecha, con afilado especial. Ángulo de hélice normal, sin aumento del espesor del núcleo. Broca con refrigeración interior. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: Broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1400 N/ mm².
Características: De corte a la derecha, con afilado especial. Ángulo de hélice normal, sin aumento del espesor del núcleo. Broca con refrigeración interior. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: Broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1400 N/ mm².
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 62 mm |
|---|---|
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,02 € Sin IVA
/ unidad
0,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días