Referencias
Gates:PM2286/8 900M8 MICROV
Rubix:843228008081
fabricante:946822892
EAN:5414465526428

Detalles de producto : POLY V 2286 (900) M08
Gracias al diseño de sus nervios aplanados, la correa ranurada Micro-V® de Gates ofrece un rendimiento excelente a altas velocidades en poleas de menor diámetro. Esta correa flexible supera los valores normativos de la RMA sobre la transmisión de potencia en un 80%. La gama estándar de correas ranuradas Micro-V® de Gates comprende más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un gran número de aplicaciones.
Cualidades
• Funcionamiento extraordinariamente suave con baja generación de calor.
• Alta transmisión de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a su alta capacidad de transmisión.
• Mejor rendimiento con rodillos de apoyo externos.
Transmisión más compacta.• Menos sensible a residuos de material en las ranuras.
• Alta transmisión de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a su alta capacidad de transmisión.
• Mejor rendimiento con rodillos de apoyo externos.
Transmisión más compacta.• Menos sensible a residuos de material en las ranuras.
Información técnica
Atributos
| Perfil | pm |
|---|---|
| Longitud | 2286 mm |
| Número de nervaduras | 8 |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 8 pm 2286 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,66 € Sin IVA
/ unidad
483,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
