MGPKAM40TF-150

MGPK (ø40 a ø50), Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MGPKAM40TF-150
Rubix:799236495000
fabricante:MGPKAM40TF-150
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MGPKAM40TF-150


Cualidades

Diámetros (mm): 40, 50. Recorridos de hasta 200 mm. Disponibles con puertos superiores y laterales. Son posibles 4 tipos de montaje: superior, inferior, inferior con ranura en T y montaje trasero. El material de la placa es seleccionable: acero al carbono o aluminio. Los Auto switches se pueden montar en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro150 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
443,14 Sin IVA
/ unidad
536,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días