Referencias
SMC:CQSB12-10T
Rubix:751604978043
fabricante:CQSB12-10T

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQSB12-10T
El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro donde el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las destacadas características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300mm) en cuatro diámetros de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para soportar las mayores exigencias de rodamiento de las carreras más largas. Tanto los diseños de cuerpo con capacidad para interruptores como los sin capacidad para interruptores son iguales, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 de diámetro) y cuatro (20-25 de diámetro) caras. Está disponible una versión con mayor carga lateral (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Simple efecto, Vástago simple
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x41x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,14 € Sin IVA
/ unidad
29,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días