MGPKAM25TF-40

MGPK (ø12 to ø32), Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPKAM25TF-40
Rubix:799235497000
fabricante:MGPKAM25TF-40
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPKAM25TF-40


Cualidades

Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32 Carreras de hasta 200 mm Puertos superior y lateral disponibles 4 tipos de montaje son posibles: superior, inferior, inferior con ranura en T y posterior El material de la placa es seleccionable: acero al carbono o aluminio Los interruptores automáticos se pueden montar en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
272,72 Sin IVA
/ unidad
329,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días