Referencias
SMC:MGPA12-200Z
Rubix:799249458000
fabricante:MGPA12-200Z

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPA12-200Z
Cilindro guía compacto. Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Recorridos de hasta 400 mm. Múltiples superficies de montaje.
Cualidades
Se pueden seleccionar 3 tipos de cojinete: cojinete deslizante, casquillo de bolas y casquillo de bolas de alta precisión. Compacidad y ligereza. Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32 (mm). Recorridos desde 1 hasta 400 mm (dependiendo del diámetro). Son posibles 4 tipos de montaje: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral en ranura en T. Los interruptores automáticos pueden montarse en 2 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,74 € Sin IVA
/ unidad
469,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días