Referencias
SMC:CDU32TF-40D
Rubix:799254868000
fabricante:CDU32TF-40D

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de montaje libre |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDU32TF-40D
El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 548 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de montaje libre |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,37 € Sin IVA
/ unidad
116,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días