MGPA32TF-75Z

MGP-Z (ø12 a ø32), cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPA32TF-75Z
Rubix:799249389000
fabricante:00935447
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPA32TF-75Z


Cilindro guía compactoTamaños de diámetro interior (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Carreras de hasta 400 mmMúltiples superficies de montaje.

Cualidades

Se pueden seleccionar 3 tipos de cojinete: cojinete liso, buje de bolas y buje de bolas de alta precisión.Compacidad y ligerezaTamaño de diámetro interior: 12, 16, 20, 25, 32 (mm)Carreras de 1 a 400 mm (según el tamaño de diámetro interior)Son posibles 4 tipos de montaje: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral con ranura en T.Los detectores automáticos pueden montarse en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
469,87 € Sin IVA
/ unidad
568,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días