MGPL32TF-125AZ 01114620
MGP-AZ, Cilindro guía compacto, Amortiguador de aire
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MGPL32TF-125AZ
Rubix:798703982000
fabricante:MGPL32TF-125AZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPL32TF-125AZ 01114620
Cilindro guía compacto Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Recorridos hasta 400 mm Múltiples superficies de montaje.
Cualidades
Con amortiguador de aire. Se pueden seleccionar 3 tipos de cojinetes: cojinete deslizante, casquillo de bolas y casquillo de bolas de alta precisión. Compacidad y ligereza Tamaño de orificio: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm) Recorridos de 10 a 400 mm (dependiendo del tamaño del orificio) Los auto switches se pueden montar en 2 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
605,20 € Sin IVA
/ unidad
732,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días