CDQ2B12-5SZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2B12-5SZ
Rubix:799252169000
fabricante:00790020
brand logo

Resumen técnico

Tiposimple efecto - retorno por muelle
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2B12-5SZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad en el trabajo.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Roscas de puerto: M; Rc, NPT o G
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x37x25 mm
Peso neto50 g
Tiposimple efecto - retorno por muelle
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Presión de servicio máx.10 bar
21,87 Sin IVA
/ unidad
26,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días