Referencias
SMC:MGJ6-8
Rubix:799247785000
fabricante:MGJ6-8

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 8 mm |
| Tipo | cilindro guía de varilla miniatura |
Documentos
Detalles de producto : MGJ6-8
Cilindro guía de varilla miniatura Diámetros del cilindro (mm): 6, 10 Recorridos hasta 20 mm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 8 mm |
| Tipo | cilindro guía de varilla miniatura |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,27 € Sin IVA
/ unidad
172,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días