CG1BA50TF-150Z
C(D)G1-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CG1BA50TF-150Z
Rubix:799247822000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CG1BA50TF-150Z
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Carreras hasta 1500 mm Amplia gama de variaciones de cilindros y opciones de montaje.
Cualidades
Estándar: doble efecto, vástago simple Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100 Carreras desde 25 mm hasta 1500 mm Montajes: básico, con patas, brida frontal o trasera, pivote frontal o trasero, horquilla. Números de pieza con soporte en el extremo del vástago y/o soporte pivotante disponibles. Con o sin protector de vástago de nylon o resistente al calor Variedad de interruptores y de longitudes de cable de conexión
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,13 € Sin IVA
/ unidad
156,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días