Referencias
SMC:MGJ10-7
Rubix:799238057000
fabricante:MGJ10-7

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 7 mm |
| Tipo | cilindro miniatura con varilla guía |
Documentos
Detalles de producto : MGJ10-7
Cilindro guía de varilla miniatura Diámetros del cilindro (mm): 6, 10 Recorridos hasta 20 mm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 7 mm |
| Tipo | cilindro miniatura con varilla guía |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,17 € Sin IVA
/ unidad
185,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días