Referencias
SMC:CG5BA63TFSR-300
Rubix:799253192000
fabricante:00222225
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CG5BA63TFSR-300


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso seguro en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse para permitir el reemplazo de los sellos, lo que prolonga la vida útil. SMC proporciona tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las partes metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto, vástago simplePartes externas totalmente en acero inoxidableRaspador especial evita que el agua entre en el cilindroDiámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100Capacidad para auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,92 Sin IVA
/ unidad
402,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días