DELA.401.00 METRO PLEGABLE
Metro plegable sintético clase III 2 metros - 10 brazos
Ver información técnicaReferencias
Facom:DELA.401.00
Rubix:798528576000
EAN:3170332030017

Detalles de producto : DELA.401.00 METRO PLEGABLE
• Graduación en ambos lados en los 2 bordes en mm.• Unión a 90° ó 180°.• Se puede lavar.• Ancho: 16 mm.Peso: 105 g.
METRO PLEGABLE 2M
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 144 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 235x40x20 mm |
| Peso con embalaje | 141 g |
| Material | sintético |
| Longitud | 2 m |
| Anchura | 16 mm |
| Número de elementos | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,39 € Sin IVA
/ unidad
13,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días