Referencias
SMC:MXW8-150B
Rubix:752101536043
fabricante:00017535
EAN:3618036332803

Resumen técnico
| Tipo | mxw |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXW8-150B
El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para carreras de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar, con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.
MXW, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación, Carrera larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 381x49x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 960 g |
| Tipo | mxw |
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 8 |
| Serie | mxw |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1027,15 € Sin IVA
/ unidad
1242,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días