MXW16-75

Mesa deslizante de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXW16-75
Rubix:799254306000
EAN:3618036333299
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXW16-75


El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para carreras de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar, con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)273x74x43 mm
Peso neto2086 g
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
970,03 € Sin IVA
/ unidad
1173,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días